三共コーポレーション
三共コーポレーションの 作業灯
三共コーポレーションの 投光器
三共コーポレーションの スタンド式投光器
trad 薄型LED投光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全光束(Lm)
1800
注文コード
12234236
品番
TSL-20W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全光束
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ON-OFF電源スイッチ付き
防塵・防水レベル:IP65
据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
消費電力(W)
20
コード長さ(m)
電源:約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約200×248×75
全光束(Lm)
1800
本体質量(kg)
約1.1
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED 1W×36個
色温度(K)
5000±500
防塵防水性能
IP65
設置場所
屋内/屋外
電球の種類
LED
照射角度(°)
約160
商品説明動画
参考になった