三共コーポレーション
三共コーポレーションの 作業灯
三共コーポレーションの 投光器
三共コーポレーションの スタンド式投光器
trad 三脚式薄型LED投光器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12234261
品番
TSL-30WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ON-OFF電源スイッチ付き
防塵・防水レベル:IP65
据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
消費電力(W)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約200×248×75、三脚:約675〜1580×840×750(収納時)
全光束(Lm)
2800
本体質量(kg)
約1.15
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED 1W×54個
色温度(K)
5000±500
防塵防水性能
IP65
設置場所
屋内/屋外
電球の種類
LED
照射角度(°)
約160
商品説明動画
参考になった