LED防犯灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12234278 品番XG259015
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場
雷サージ強化品です
RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです

種別器具:LED一体型 幅(mm)120 寸法(mm)出:363 質量(kg)1.2 オフホワイト 高さ(mm)241 材質(本体)樹脂 タイプ高効率タイプ 使用温度範囲(℃)-20〜35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)8.8 保護等級IP44 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 設置方式器具設置間隔:クラスB・B+ 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V)10 入力電流(A)0.091 明るさFHP32W相当 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)1290 取付面位置壁・ポール取付兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする