trad 薄型LED投光器

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12234288 品番 TUL-50W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ON-OFF電源スイッチ付
防塵・防水レベル:IP65
あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き
三脚から取りはずして使用可能
ライトは上下、左右で角度調整可能
夜間の屋内外の作業に

消費電力(W)49 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約233×178×311 本体質量(kg)約1.5 光源LED×70個 明るさ(Lm)5000 コード長さ(m)電源:約2 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 色温度(K)6000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 プラグタイプ5芯プラグ 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
ガレージでのメンテナンス作業に使用。

ガレージでのメンテナンス作業に使用しています。農機具のメンテナンス用としてシャーシー裏面やエンジンの修理の時に使用。明るく、方向も簡単に変えられ重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする