trad 三脚式薄型LED投光器

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12234306 品番TUL-502W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ON-OFF電源スイッチ付
防塵・防水レベル:IP65
あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ
三脚から取りはずして使用可能
ライトは上下、左右で角度調整可能
高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き
夜間の屋内外の作業に
1灯でも使用可能(単独スイッチあり)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
三脚:約785×690×635〜1495
、三脚(収納時):約110×90×645
消費電力(W)97(2灯使用時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375 本体質量(kg)約3.0 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED×70個×2灯 色温度(K)6000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 明るさ(Lm)10000 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする