LED防犯灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12234314 品番XG259011
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様器具設置間隔:クラスB・B+ 種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:363 質量(kg)1.2 オフホワイト 材質(本体)樹脂 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)マイナス20〜35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)14 保護等級IP44 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V)14 入力電流(A)0.14 明るさFHP32W相当 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)1770 取付面位置壁・ポール取付兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする