三共コーポレーション
三共コーポレーションの 作業灯
三共コーポレーションの 投光器
三共コーポレーションの クランプ式投光器
TRAD クランプ式LED投光器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12234315
品番
TCL-20W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
IP65で屋外での作業でも使用できます。
入力電圧85〜265V対応のマルチボルテージ仕様
アースピン折込可動式プラグを採用(100V)
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
85〜265
消費電力(W)
20
口金
E26
コード長さ(m)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約300×150×250
全光束(Lm)
2400
色温度(K)
6000
電源タイプ
電源コード
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
約40000
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
照射角度(°)
110