三共コーポレーション
三共コーポレーションの ヘッドライト
三共コーポレーションの ヘッドライト本体
DBLTACT 距離センサーヘッドライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12234349
品番
DT-HL-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体材質:ABS
質量(g)
65
保護等級
IPX4
使用電池
単4アルカリ乾電池3本(別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
(全灯モード)約545、 (ハイモード)約490、 (ローモード)約120、 (サブモード)約60
照射距離(m)
約100(最大時)
点灯時間
(全灯モード)約1時間40分、(ハイモード)約1時間55分、(ローモード)約8時間40分、(サブモード)約29時間
電球の種類
LED
注意
※月の光(約0.2lx)以上の明るさで照らすことのできる距離を言います。
※実際には使用場所の温度・湿度、その他の条件により多少前後します。
※シリコンゴムバンドDT-HL-SG25(別売)はご使用いただけません。