コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの スポーツドリンク
コカ・コーラの スポーツドリンク(そのまま飲める)
アクエリアス 2L PET ラベルレス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2L×8本)
注文コード
12234419
品番
54003
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,130
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
水より優れた*水分補給。
*適度な糖分とナトリウムを含むため。
仕様
ラベルレス
容量(L)
2
シリーズ
アクエリアス
容器
PET
原材料
果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/クエン酸、香料、クエン酸Na、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン
アレルギー
特定原材料:なし
成分/分量(100mL中)
エネルギー19kcal、脂質0g、食塩相当量0.1g、炭水化物4.7g、たんぱく質0g、マグネシウム1.2mg、カリウム8mg、イソロイシン1mg、バリン1mg、ロイシン0.5mg
入数
8本