コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの フルーツジュース
ミニッツメイド クー りんご PET 950ml
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(950mL×12本)
注文コード
12234446
品番
53392
参考基準価格(税別)
¥3,504
販売価格(税込)
¥3,780
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
容量(mL)
950
シリーズ
ミニッツメイド
容器
PET
原材料
りんご(中国)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミン B6
アレルギー
特定原材料:りんご
成分/分量(100mL中)
エネルギー48kcal、脂質0g、食塩相当量0.04g、炭水化物12g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5〜85mg、ナイアシン1mg、パントテン酸0.36〜3.0mg
入数
12本