コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの フルーツジュース
ミニッツメイド クー オレンジ 425mlPET
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(425mL×24本)
注文コード
12234507
品番
53377
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,534
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
容量(mL)
425
シリーズ
ミニッツメイド
容器
PET
原材料
果実(オレンジ(メキシコまたはブラジル)、うんしゅうみかん)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミンB6
アレルギー
特定原材料:オレンジ
成分/分量(100mL中)
エネルギー44kcal、脂質0g、食塩相当量0g、炭水化物11g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5〜90mg、ナイアシン1mg、ビタミンB60.1〜0.3mg、パントテン酸0.36〜2.5mg
入数
24本