コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの フルーツジュース
ミニッツメイド グレープブレンド 鉄分 280ml PET
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(280mL×24本)
注文コード
12234541
品番
53495
参考基準価格(税別)
¥4,224
販売価格(税込)
¥4,534
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
選ばれた果物のおいしさと、一日不足分の栄養素が一度に摂れて、元気チャージにぴったり
容量(mL)
280
シリーズ
ミニッツメイド
容器
PET
原材料
果実(ぶどう(輸入)、りんご、カシス)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、酸化防止剤(ヤマモモ抽出物)、ピロリン酸鉄
アレルギー
特定原材料:りんご
成分/分量(100mL中)
エネルギー52kcal、脂質0g、食塩相当量0g、炭水化物13g、たんぱく質0g、鉄1.5mg、ポリフェノール30mg
入数
24本