コカ・コーラ
やかんの濃麦茶 from 爽健美茶 600ml PET
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1箱(600mL×24本)
注文コード
12234620
品番
53550
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥3,886
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
やかんで煮出したような、深い味わいと香ばしさが楽しめる濃い味わいの麦茶
成分
【(600ml当たり)】エネルギー0kcal
たんぱく質0g
脂質0g
炭水化物4.8g
食塩相当量0.2g
ローズヒップ由来ティリロサイド0.1mg
カフェイン0mg
仕様
機能性関与成分および含有量:ローズヒップ由来ティリロサイドを、摂取目安量(1本、600ml)当たり0.1mg含有します。
容量(mL)
600
番号
届出:H1133
原材料
大麦(カナダ)、大麦エキス、ローズヒップエキス末/ビタミンC
アレルギー
特定原材料:なし
注意
※本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。