SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 足場周辺機器
SUGICO(スギコ)の グロメット、ゴム足
平ゴム脚(ワッシャー入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12234690
品番
TO-565-4
参考基準価格(税別)
¥28
販売価格(税込)
¥29
販売価格(税別)
¥
26
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ一本で簡単に取付可能です。
用途
各種機器のゴム脚など
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)
種類
平ゴム脚
上径×下径×高さH(mm)
15×15×6
モデル
SK-156