SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 足場周辺機器
SUGICO(スギコ)の グロメット、ゴム足
パイプ用ゴム脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
25
注文コード
12234760
品番
TO-566-25
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
用途
パイプ用ゴム脚
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
種類
ゴム脚
適合パイプ径(Φmm)
25
モデル
KP-8