特長画像2
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
防水防寒ジャケット7620
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12234866
品番
7620-35-XXL
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
2レイヤー高密度リップクロスを使用することで、耐水性、透湿性、防風性、撥水性すべてを網羅しています。
ライムリフレクター(反射材)を袖に配備し夜間の視認性をUPしています。
用途
寒冷地での作業に
トラスコ品番
668-8505
種別
ジャケット
色
ブラック
サイズ
XXL
胸囲(cm)
134
着丈(cm)
78
機能
耐水性、透湿性、防風性、撥水性、防水シームテープ加工
耐水圧(mm)
15000