特長画像2

防水防寒ジャケット7620

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12234936 品番 7620-3-L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

2レイヤー高密度リップクロスを使用することで、耐水性、透湿性、防風性、撥水性すべてを網羅しています。
ライムリフレクター(反射材)を袖に配備し夜間の視認性をUPしています。

用途寒冷地での作業に トラスコ品番668-8531 種別ジャケット ネイビー サイズL 胸囲(cm)122 着丈(cm)72 機能耐水性、透湿性、防風性、撥水性、防水シームテープ加工 耐水圧(mm)15000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする