リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの 水切り・たわし受け・ラック
リブプラスの 水切りバスケット
伸縮式シンク上水切りラック 7点セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12234988
品番
ND-9122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
シンク上のスペースを有効活用できる 横幅伸縮可能な水切りラック。便利な7点セット
セット内容
水切りラック、水切りバスケット、カトラリーボックス、まな板スタンド、ディッシュスタンド、包丁スタンド、洗剤・スポンジラック
材質
本体/ステンレスパイプ、樹脂部/ポリプロピレン
幅(mm)
約550〜995
色
シルバー
高さ(mm)
495
質量(g)
約1600
奥行(mm)
200
段数
1