リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの キッチンラック・キッチン小物収納
リブプラスの キッチン棚
ステンレス つっぱりキッチンラック 1段 ネット付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12235015
品番
NY-1003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ネジ・クギ不要で簡単に取り付け可能。キッチンまわりのスペースを有効活用できるつっぱりキッチンラック。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ ネット部:ステンレス鋼 樹脂部:ABS樹脂 すべり止め部:塩化ビニル樹脂
色
ワームグレー
質量(g)
約1700
耐荷重(kg)
約10
寸法(cm)
約65.5×26×71〜122