リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの バット・番重・コンテナ
リブプラスの 餅箱・木箱・木製飯台
我が家の手巻き&ちらし寿司桶 6点セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12235058
品番
LD-463
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
我が家で手軽にお寿司料理が楽しめます。手巻き寿司パーティーやちらし寿司などに。
セット内容
すし桶1、しゃもじ5
材質
すし桶:天然木、タガ:ポリプロピレン、しゃもじ:天然竹
質量(g)
約750
サイズ(cm)
33
寸法(cm)
約33×33×7.5