マルチユニバーサルダウンライト 灯体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12235197 品番 XS413319H
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.4 オフホワイト 高さ(mm)103 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100〜242 消費電力(W)13 スイッチ非調光 ランプ高彩色LED 色温度(K)3500 幅(Φmm)111 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76 光源寿命40000時間 配光角度(°)29 明るさJR12V-50W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)989 配光タイプワイド
注意
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお選びください
※必ず壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする