リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの 保存容器・調味料入れ
リブプラスの シール容器・フードコンテナ
ロック&ロック クラシック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
約350
寸法(cm)
約13.5×10.2×5.2
注文コード
12235801
品番
HPL806G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
液もれ・においもれしにくい。安心の4点ロックの保存容器。環境ホルモンの一種BPAを含まないので赤ちゃんにも安心。
材質
本体・蓋:ポリプロピレン (耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム
形状
角
色
グレー
容量(mL)
約350
質量(g)
約80
寸法(cm)
約13.5×10.2×5.2
機能
ロック機能
電子レンジ
○