コンバーチブル スポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12235906 品番 OS256703BR
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス

種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)155 質量(kg)0.6 ブラック 取付レール取付専用 材質(本体)ポリカーボネート 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)(拡散)2700〜6500、(ミディアム)2700 幅(Φmm)80 光源色(拡散)電球色〜昼光色、(ミディアム)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11、(ミディアム配光時)(100V)13 配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)529 調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチだけでは配光切替できません
※別売りリモコン:RC 925
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする