ミニマム-エス スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12235949 品番 OS256583BR
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

調光・調色コントロールが可能な超小型高演色スポットライト

種別器具:LED一体型 長さ(mm)102 質量(kg)0.4 ブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミ タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)45 光源色電球色〜昼光色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)80.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 配光角度(°)26 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 定格光束(Lm)500 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可 配光タイプミディアム
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする