ホワイトギア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12236360 品番 OS256613R
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

対象を美しく引き立てる光
高演色R15のホワイトギア・ミニ

種別器具:LED一体型 長さ(mm)108 質量(kg)0.4 マットホワイト 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)50 光源色電球色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)90 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 配光角度(°)23 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)486 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプミディアム
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする