種別器具:LED一体型
長さ(mm)108
質量(kg)0.4
色ブラック
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)50
光源色電球色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)71.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
配光角度(°)42
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)387
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプワイド