種別器具:LED一体型
長さ(mm)170
質量(kg)0.6
色マットホワイト
取付レール取付専用
材質(本体)ポリカーボネート(マットホワイト色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
首振角度(°)90
機能光色メモリー機能付
ランプ高演色LED
色温度(K)2700〜5000
幅(Φmm)80
光源色電球色/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
配光角度(°)48
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格光束(Lm)632
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能)
配光タイプワイド