曜日別特売
OS256556R ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236685

OS256556R ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236685
OS256556R ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236685

ホワイトギア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード12236685品番OS256556R
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シーンに合わせて電球色と昼白色を簡単に切り替える光色切替調光スポットライト
いずれの光色も、高演色R15の高い演色性が対象を美しく表現します

種別器具:LED一体型長さ(mm)170質量(kg)0.7ブラック材質(本体)ポリカーボネート(黒色)電圧(V)100消費電力(W)8.4首振角度(°)90機能光色メモリー機能付ランプ高演色LED色温度(K)2700~5000幅(Φmm)80光源色電球色/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)48明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)632取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能)傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイド
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする