写真
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
AUTONICS(オートニクス)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
AUTONICS(オートニクス)の 積層信号灯
積層信号灯PT60Gシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12236720
品番
PT60G-Z102-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
電源電圧
DC24
外径(Φmm)
60
動作
点灯/点滅/ブザー
取得規格
CE,UL,ROHS
ケーブル長(mm)
770±100
取扱説明書:
(2.55MB)