種別器具:LED一体型
長さ(mm)150
質量(kg)0.7
色ブラック
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)9.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
幅(Φmm)80
光源色昼白色
材質(レンズ)アクリル(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)95.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
配光角度(°)40
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格光束(Lm)894
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
配光タイプワイド