ホワイトギア スポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12236764 品番 OS256442R
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種別器具:LED一体型 長さ(mm)150 質量(kg)0.7 ブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)80 光源色電球色 材質(レンズ)アクリル(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)84.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 配光角度(°)40 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格光束(Lm)796 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 配光タイプワイド
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする