ホワイトギア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12237035 品番 OS256481R
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別器具:LED一体型 長さ(mm)126 質量(kg)0.6 ブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)72 光源色昼白色 材質(レンズ)アクリル(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)94.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 配光角度(°)46 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格光束(Lm)530 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 配光タイプワイド
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする