LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの スマホストラップ
LEPLUS NEXTの スマホストラップ用アクセサリ
スマートフォン(汎用)「Myclat」 挟み込みシートミニミラータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12237280
品番
MT-SH01STSV
参考基準価格(税別)
¥891
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
スマートフォンとケースの間に挟むだけで使える/化粧なおし等のミニミラーとして使える/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属
適合機種
スマートフォン(汎用)
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
3.2(本体)
パッケージサイズ(mm)
約W47xH37xD0.4(本体)/約W75xH110xD6(パッケージ込)