LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの スマホストラップ
LEPLUS NEXTの スマホストラップ用アクセサリ
スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
12237325
品番
LN-SH05STPK
参考基準価格(税別)
¥982
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンとケースの間に挟むだけで使える/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属
適合機種
スマートフォン(汎用)
材質
ステンレス
色
ピンク
質量(g)
1.1(本体)
パッケージサイズ(mm)
約W45xH18xD0.4(本体)/約W75xH110xD6(パッケージ込)