ホワイトギア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12237349 品番 OS256497NR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17) 長さ(mm)115 質量(kg)0.5 マットホワイト 材質(本体)アルミダイカスト(マットホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)72 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 配光角度(°)49 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)372 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする