(簡易包装) Xperia 10 III SO-52B/SOG04 「GLASS PREMIUM FILM」 ドラゴントレイルX 全画面保護 ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12237386 品番ECRP-LP-D21SX2FGDX
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。【120日間保証】【貼り付けキットPro付属】 AGCドラゴントレイルX採用!超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトをカットして目に優しい/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種Xperia 10 III SO-52B/SOG04/10 III Lite 材質ガラス サイズ(inch)6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×230(パッケージ込) 特性超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする