業務用体重計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12237411 品番AD-6207B
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Bタイプはポールなし
健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。また、表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いて使用ができます(ケーブル長2.6m)。持ち運び、収納にも便利です。
表示は文字高26mmの大型サイズ
足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます
電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型
乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。
オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます
着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き

付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書 その他【風袋引き量】最大99.9kg 寸法(mm)【計量台】300×380 ひょう量(kg)200 電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売) 本体質量(kg)約10 目量100g(〜99.9kg)、200g(100〜200kg) 測定範囲(kg)最小1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする