ハイジェニックカフLAサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12237465 品番UM-LAHS2M1KJC
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

3層構造の生地により水などの浸透を低減
2層目に防水生地を配置
水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理
豊富なカフサイズ5種類から選択できます
ISO規格のプラグ対応
ハイジェニックカフは2ピース構造
カフブラダ・カフ布ごとに交換可能

用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ 対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュール サイズLA カフ 対応消毒用エタノール 76.9%〜81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05% 適合腕周(cm)31-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする