種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)150
質量(kg)0.7
色オフホワイト
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
配光角度(°)54
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)322
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプワイド