ホワイトギア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12237674 品番 OS047355LR
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

LED電球採用のスポットライト

種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17) 長さ(mm)150 質量(kg)0.7 ブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 配光角度(°)54 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)322 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする