メイン画像
オカ
オカの 手洗い用品
オカの ソープディスペンサー
プリスベイズ ウィル ディスペンサー リキッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12237675
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使用方法
プッシュ式
材質
本体/PET フタ/ポリプロピレン ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン パッキン/シリコン
色
ホワイト
容量(mL)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×8×21.5
繰り返し・詰め替え
対応