ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12237900 品番 OS256665BR
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出
光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります

種別器具:LED一体型 材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)118 質量(kg)0.4 サテンゴールド色 材質(本体)アルミ(サテンゴールド色) 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)45 光源色電球色〜昼光色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)81.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 配光角度(°)38 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)503 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする