種別器具:LED一体型
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)103
質量(kg)0.3
色オフホワイト色
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)45
光源色電球色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)100.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
配光角度(°)39
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)542
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
配光タイプワイド