メイン画像
ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの 使いきり手袋
ハウスホールドジャパンの ニトリルゴム ディスポ手袋
使いきり手袋 ソフトタイプ L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
12237910
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(低密度)
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
28.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
14