ミニマム-エス プラスアクセント スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12237918 品番 OS256662R
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

レンズで制御された光を前面に放ちながら、透過部分で点灯感と明るさ感を演出
光のアクセントとして空間を賑やかに彩ります

種別器具:LED一体型 材質グローブ:ポリカーボネート(アンバー色) 長さ(mm)103 質量(kg)0.3 黒色 取付レール取付専用 材質(本体)アルミ(黒色) タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)45 光源色電球色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)80.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 配光角度(°)39 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)437 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 配光タイプワイド
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする