メイン画像
ファイン[日用品]
ファイン[日用品]の 使いきり手袋
ファイン[日用品]の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルゴムてぶくろ M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
12237928
品番
FIN-903M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
ニトリル合成ゴム
サイズ
M
入数(枚)
100
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19