メイン画像

ニトリルゴムてぶくろ L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード12237937 品番FIN-903L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質ニトリル合成ゴム サイズL 入数(枚)100 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする