KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック本体
リバ-シブルチェーンブロック
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12237946
品番
ERSR005S 15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
単相100Vシリーズです。
押ボタン操作により、一定速度で昇降するタイプです。
質量(kg)
本体47+(0.85×揚程15)
揚程(m)
15
定格荷重(kg)
500
速度
1速形
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.06/0.07
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
3.6/4.2
モータ出力(kW)
0.45
ロードチェーン線径(mm)
6.3