波佐見焼 スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12237988 品番OS256646R
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種別器具:LED一体型 材質グローブ:波佐見焼(白色) 長さ(mm)128 質量(kg)0.7 材質(本体)鋼(黒色) 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 配光角度(°)90 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)457 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプ拡散配光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする