波佐見焼 スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12237997 品番OS256164BR
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26) 材質グローブ:波佐見焼(白色) 長さ(mm)177 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 材質(本体)鋼(黒色) タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 配光角度(°)116 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)350 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)490 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプ拡散配光
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする